Tradeforce - Bitssett 10 pk. TORX T25 bits med 50mm lengde i Tic-Tac eske
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 10
Med magnetholder - Nei
Med bit skralle - Nei
Med håndtak - Nei
Emballasje - Plastboks
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268406035
Elnummer
8808226
Leverandørens varenummer
0021200009
Typebeskrivelse
8808226
Antall bits totalt
10
Med magnetholder
Nei
Med bit skralle
Nei
Med håndtak
Nei
Emballasje
Plastboks
Antall bits PH
0
Antall bits PZ
0
Antall bits Torx
10
Antall bits TriWing
0
Antall bits spor
0
Antall bits innvendig sekskant
0
Antall fikantbits (Robertson)
0
Antall bits to-hull
0
Bitssett 10 pk. TORX T25 bits med 50mm lengde i Tic-Tac eske