Tradeforce - 15 pk. PZ2 bits 32mm Tic-Tac eske - 21200004 SONEPAR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 15
Med magnetholder - Nei
Med bit skralle - Nei
Med håndtak - Nei
Emballasje - Koffert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268405991
Elnummer
8808222
Leverandørens varenummer
0021200004
Typebeskrivelse
8808222
Antall bits totalt
15
Med magnetholder
Nei
Med bit skralle
Nei
Med håndtak
Nei
Emballasje
Koffert
Antall bits PH
0
Antall bits PZ
15
Antall bits Torx
0
Antall bits TriWing
0
Antall bits spor
0
Antall bits innvendig sekskant
0
Antall fikantbits (Robertson)
0
Antall bits to-hull
0
Bitssett 15 pk. PZ2 bits med 32mm lengde i Tic-Tac eske