TradeForce - 22 deler 20 Bits 25mm sett m/ 1/4 adapter og holder m/magnet - 21200018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 20
Med magnetholder - Ja
Med bit skralle - nei
Med håndtak - nei
Emballasje - Plastboks
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268406110
Elnummer
8856882
Leverandørens varenummer
21200018
Typebeskrivelse
8856882
Antall bits totalt:
20
Med magnetholder:
Ja
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Plastboks
Antall bits PH:
5
Antall bits PZ:
4
Antall bits Torx:
3
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
4
Antall bits innvendig sekskant:
4
Antall fikantbits (Robertson):
0
Antall bits to-hull:
0
Et TradeForce-produkt
Oppdag TradeForce-serien


