TradeForce - 4-veis stikk med 3m ledning 3G1,5mm2 Sonepar - 1500494
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 16 A
Antall aktive kontakter (rund) - 1
Med signallampe - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073244000221
Elnummer
1500494
Leverandørens varenummer
1500494
Typebeskrivelse
1500494
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
16 A
Antall aktive kontakter (rund):
1
Med signallampe:
nei
Antall stikkontakter med bryter:
0
Avtrykk/indikering:
Uten
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Med hengslet lokk:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
RAL-nummer (lignende):
9003
Farge - metallisk:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Med av/på-bryter:
nei
Nominell spenning:
230 V
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei