TradeForce - 6-veis stikk med 3m ledning 3 - 3300006

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - 6-veis stikk med 3m ledning 3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Utenpåliggende

  • Form - Rektangulær

  • Farge - Hvit

  • Antall jordede stikkontakter - 4

  • Linjemottak/tilkobling - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070530394538

Elnummer

1503803

Leverandørens varenummer

3300006

Typebeskrivelse

1503803

Modell / utførelse:

Utenpåliggende

Form:

Rektangulær

Farge:

Hvit

Antall jordede stikkontakter:

4

Linjemottak/tilkobling:

0

Oppfellbar:

nei

Uttrekkbar:

nei

Materiale:

Plast

Diameter:

0 mm

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

4

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

4

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

4

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

4

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

4

Antall 15 polig D-sub kontakter:

0

Antall tilkoblinger Audio:

0

Antall tilkoblinger Cat 5e:

0

Antall tilkoblinger Cat 6:

0

Antall tomme modulplasser:

0