Utgått

TradeForce - 6-veis stikk med 3m ledning 3G1,5mm2 Sonepar - 1500495

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - 6-veis stikk med 3m ledning 3G1,5mm2 Sonepar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Svart

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall aktive kontakter (rund) - 1

  • Med signallampe - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7073244000238

Elnummer

1500495

Leverandørens varenummer

1500495

Typebeskrivelse

1500495

Farge:

Svart

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkestrøm:

16 A

Antall aktive kontakter (rund):

1

Med signallampe:

nei

Antall stikkontakter med bryter:

0

Avtrykk/indikering:

Uten

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Farge - metallisk:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Med av/på-bryter:

nei

Nominell spenning:

230 V

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei