TradeForce - Arbeidshanske Allround Str. 10 Touch screen Tradeforce - 0020990110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hanskestørrelse - 10
Materiale - NBR (Nitrilgummi)
Farge - Svart
Beskyttelse mot mekaniske farer - Ja
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268402846
Elnummer
8808214
Leverandørens varenummer
0020990110
Typebeskrivelse
8808214
Hanskestørrelse:
10
Materiale:
NBR (Nitrilgummi)
Farge:
Svart
Beskyttelse mot mekaniske farer:
Ja
Isolert:
nei
Hanskestørrelse (US):
XL
Lang utførelse:
nei
Foret:
nei
Med sklisikkert belegg:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Kjemikalieresistent:
nei
Beskyttelse mot mikroorganismer:
nei
Beskyttelse mot varme og ild:
nei
Beskyttelse mot kulde:
nei
Beskyttelse mot radioaktiv stråling:
nei
Beskyttelse mot ioniserende stråling:
nei
Modell / utførelse:
Fingerhanske
Overflate:
Andre
Type overflate:
Andre
Lukke-variant:
Elastisk mansjett
Tykkelse:
0,95 mm
Leveringsform:
Par
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Type mansjetten:
Håndleddslang mansjett


