Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

TradeForce - AVISOLERINGSTANG 1000V 160MM TRADEFORCE - 21090006

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - AVISOLERINGSTANG 1000V 160MM TRADEFORCE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 160 mm

  • Nominell inngangsstrøm generator - 0,2...5 mm²

  • Justerbar slissedybde - nei

  • Med avbiter - nei

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7630268400651

Elnummer

8808202

Leverandørens varenummer

21090006

Typebeskrivelse

8808202

Lengde:

160 mm

Nominell inngangsstrøm generator:

0,2...5 mm²

Justerbar slissedybde:

nei

Med avbiter:

nei

Isolert:

Ja

Nominell inngangsstrøm inverter:

0,5...2,5 mm

Justerbar avisoleringslengde:

Ja

Selvjusterende:

nei

Lengde på bakke:

36 mm

Hodebredde:

20 mm

Hodehøyde:

10 mm

Lengdesnitt:

nei

Rundsnitt:

nei

Spiralsnitt:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Håndtaksdeksel:

Plast grep

Utført med håndtak:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

ESD testet:

nei

Med støtbeskyttelse:

Ja

Vekt:

170 g

Enkel avisolering.
Mykt ergonomisk håndtak for komfort og kontroll.
VDE isolert opp til 1000V i henhold til DIN EN/IEC 60900 Tradeforce er Sonepars egen merkevare. Produktene kjennetegnes av god kvalitet og skal være prisgunstige i forhold til sammenlignbare produkter. De er tilpasset den norske elektrikerens forventninger til kvalitet og design.