TradeForce - AVMANTLINGSKNIV / ELKNIV 175MM JUSTERBAR 1550008 - 0001550008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 23 mm
Formen på bladet - Sigdformet
Kabelkniv - Ja
Brytebladkniv - nei
Med sperre - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268401399
Elnummer
8808211
Leverandørens varenummer
0001550008
Typebeskrivelse
8808211
Bladlengde:
23 mm
Formen på bladet:
Sigdformet
Kabelkniv:
Ja
Brytebladkniv:
nei
Med sperre:
nei
Total lengde:
175 mm
Knivbladmateriale:
Andre
Materiale i håndtak:
Plast
Med glidesko:
nei
Med skrape:
nei
Sammenleggbar:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Uttrekkbar:
nei
Automatisk tilbaketrekking:
nei
Mykt ergonomisk håndtak for komfort og kontroll.
Tradeforce er Sonepars egen merkevare. Produktene kjennetegnes av god kvalitet og skal være prisgunstige i forhold til sammenlignbare produkter. De er tilpasset den norske elektrikerens forventninger til kvalitet og design.


