TradeForce - BATTERI 9V 1 STK 640 mAh 6LR61 - 3560018 - 0003560018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 9 V
Kapasitet - 640 mAh
IEC-betegnelse - 6 LR 61
Antall celler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268401894
Elnummer
6200267
Leverandørens varenummer
0003560018
Typebeskrivelse
6200267
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
9 V
Kapasitet:
640 mAh
IEC-betegnelse:
6 LR 61
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Alkali-mangan
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Tradeforce batterier er et prisgunstig alternativ av god kvalitet levert av Sonepar. Kan lagres i opp til 10 år uten å miste effekt. 9V Alkalisk 1 stk (6LR61) 3560018