Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

TradeForce - BATTERI AAA 1,5V 12 PAKN. 1270mAh (LR03) - 3560025 - 0003560025

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - BATTERI AAA 1,5V 12 PAKN. 1270mAh (LR03) - 3560025

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Mikro

  • Nominell spenning - 1,5 V

  • Kapasitet - 1270 mAh

  • IEC-betegnelse - LR 03

  • Andre betegnelser - AAA/AM 4

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Lagervare

EAN/GTIN

7630268404147

Elnummer

6200266

Leverandørens varenummer

0003560025

Typebeskrivelse

6200266

Størrelsesbetegnelse:

Mikro

Nominell spenning:

1,5 V

Kapasitet:

1270 mAh

IEC-betegnelse:

LR 03

Andre betegnelser:

AAA/AM 4

Antall celler:

1

Modell / utførelse:

Alkali-mangan

Høyde inkl. poler:

43,3 mm

Diameter:

9,8 mm

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Vekt:

11,2 g

Tradeforce batterier er et prisgunstig alternativ av god kvalitet levert av Sonepar. Kan lagres i opp til 10 år uten å miste effekt. AAA 1,5V Alkalisk 12 pakn. (LR03) 3560025. Ytterpakning 240 stk (20 stk. 12-pakn.)