TradeForce - Bigboks 42-1,5 4 løp 16mm med stenderfeste Sonepar - 1900801105

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - Bigboks 42-1,5 4 løp 16mm med stenderfeste Sonepar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Oval

  • Modell / utførelse - Halvannen

  • Utstyrt med - Klemme

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

TradeForce Installasjon

EAN/GTIN

7070530039279

Elnummer

1209020

Leverandørens varenummer

1900801105

Typebeskrivelse

1209020

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Oval

Modell / utførelse:

Halvannen

Utstyrt med:

Klemme

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Konstruktionstype:

Apparatboks

Utrustet med dreibar ring:

nei

Kan kobles:

Ja

Lengde:

229 mm

Bredde:

115 mm

Dybde:

43...43 mm

Innvendig dybde:

40 mm

Egnet for vegg-/ platetykkelse:

30...30 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

Ja

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

nei

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

Ja

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16 mm

For kabeldiameter:

16...16 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

4

Antall medleverte stusser:

2

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utførelse deksel:

Andre

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Lufttett:

Ja

Antall poler i klemmen:

4

Fastmontert klemme:

Ja

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Rørstuss