TradeForce - Bigboks 42-71 4 løp 16mm med stenderfeste Sonepar - 1900801104

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - Bigboks 42-71  4 løp 16mm med stenderfeste Sonepar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Utstyrt med - Klemme

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

TradeForce Installasjon

EAN/GTIN

7070530039262

Elnummer

1209019

Leverandørens varenummer

1900801104

Typebeskrivelse

1209019

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Enkelt

Utstyrt med:

Klemme

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Konstruktionstype:

Apparatkoblingsboks/-skap

Utrustet med dreibar ring:

Ja

Kan kobles:

Ja

Diameter:

71 mm

Lengde:

229 mm

Bredde:

115 mm

Dybde:

43...43 mm

Innvendig dybde:

40 mm

Egnet for vegg-/ platetykkelse:

30...30 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

Ja

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

nei

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

Ja

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16 mm

For kabeldiameter:

16...16 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

4

Antall medleverte stusser:

2

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utførelse deksel:

Andre

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Lufttett:

nei

Antall poler i klemmen:

4

Fastmontert klemme:

Ja

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Rørstuss