Tradeforce - Bigbox 60-1,5mm 4 løp 16/20mm stenderfeste Sonepar
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Oval
Utstyrt med - Klemme
Beskyttelsesklasse IP - IP30
Konstruktionstype - Apparatboks
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070530031860
Elnummer
1202979
Leverandørens varenummer
1900801220
Typebeskrivelse
1202979
Monteringsmetode
Innfelt
Form
Oval
Utstyrt med
Klemme
Beskyttelsesklasse IP
IP30
Konstruktionstype
Apparatboks
Modell / utførelse
Enkelt
Utrustet med dreibar ring
Nei
Kan kobles
Nei
Lengde
221 mm
Bredde
115 mm
Dybde
60...60 mm
Innvendig dybde
57 mm
For antall apparatinnsatser
1
Montering av apparat
Skrus
Med skruer
Ja
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning
Nei
Gjennomføring gjennom tettenipper
Nei
Gjennomføring gjennom rørstuss
Ja
Gjennomføring gjennom trappemembran
Nei
For rør med diameter
16/20 mm
Rørlåsing
Ja
Valgfri rørlås
Nei
Innløp bakfra
Ja
Antall innføringer
4
Antall medleverte stusser
2
Materiale
Plast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Utførelse deksel
Andre
Gjennomsiktig deksel
Nei
Festing av deksel
Selvlåsende
Plomberbar
Nei
Funksjonssikkerhet
Uten
Vindtett
Nei
Antall poler i klemmen
4
Fastmontert klemme
Ja
Krokfeste for belysning
Nei
Stuss
Rørstuss