TradeForce - Blindlokk for veggboks Pkn.20 stk. Sonepar - 1900899017

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - Blindlokk for veggboks Pkn.20 stk. Sonepar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Farge - Hvit

  • Beskyttelsesklasse IP - IP30

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Lagervare

Produktserie

TradeForce Installasjon

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070530031877

Elnummer

1202988

Leverandørens varenummer

1900899017

Typebeskrivelse

1202988

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Enkelt

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Konstruktionstype:

Apparatboks

Utrustet med dreibar ring:

Ja

Diameter:

0 mm

Med skruer:

nei

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

nei

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

nei

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16/20 mm

For kabeldiameter:

0...0 mm

Rørlåsing:

nei

Valgfri rørlås:

nei

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utførelse deksel:

Blinddeksel/-plate

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

nei

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Rørstuss

Spesiell anvendelse:

Uten