Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

TradeForce - CINDY GEL SKJØT 4x4mm² IP69K 11680013 - 11680013

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - CINDY GEL SKJØT 4x4mm² IP69K 11680013

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - Andre

  • Modell / utførelse - Gel

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 4

  • Nominellt ledertverrsnitt - 1,5...4 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7630268412005

Elnummer

1203188

Leverandørens varenummer

11680013

Typebeskrivelse

1203188

Nominell spenning U0U (Um):

Andre

Modell / utførelse:

Gel

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

4

Nominellt ledertverrsnitt:

1,5...4 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Skruforbindelse med brytebolt

Halogenfri:

nei