Tradeforce - DIGITALT MULTIMETER SANN RMS AUTO OMRÅDE 690001 SONEPAR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 1000 V
Multi-visning - Ja
Med bakgrunnsbelysning - Ja
Valg av måleområde - Automatisk
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268410421
Elnummer
8000063
Leverandørens varenummer
690001
Typebeskrivelse
8000063
Indikering
Digital
Maks spennings-måleområde AC
1000 V
Multi-visning
Ja
Med bakgrunnsbelysning
Ja
Valg av måleområde
Automatisk
Temperaturmåling RTD
Ja
Temperaturmåling
Ja
Lavpassfilter for nøyaktig måling av VFD-signaler.
Display med LCD-belysning. TRMS-måling.
CATIV 600V / CAT III 1000V. 45Hz~1kHz AC-båndbredde.
Automatisk avslåing. Indikasjon for lavt batteri.
Datahold funksjon. Automatisk måleområde.
Maks/Min funksjon. Relativ modus.
Inndatabeskyttelse. IP67 Støv- og vanntett.
Heavy Duty solid utførelse. Leveres i oppbevaringsveske.
Motstandsdyktig mot riper. Ikke anti-dugg.
Testledning og ledning med probe for temperaturmåling medfølger. 9V batteri (ikke inkludert)