TradeForce - EASYBOX LxBxH 320-570x260x48mm LAVTBYGGENDE DOWNLIGHTBOKS - 3200621
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 30,6 mm
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Bredde - 25,7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810007824
Elnummer
3200621
Leverandørens varenummer
3200621
Typebeskrivelse
3200621
Lengde:
30,6 mm
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
25,7 mm
Høyde:
1,5 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Lengdenedbøying (Wy):
0 cm³
Lengdenedbøying (Wz):
0 cm³
Farge:
Aluminium


