TradeForce - FOLD ARBEIDSLAMPE 1100LM USB-C OPPLADBAR MAGNET | 6940012 - 6940012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Oppladbar - Ja
Hovedlyskilde - LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IPX4
Fargetemperatur - 7000...7000 K
Innebygd ladekrets - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268418359
Elnummer
8856661
Leverandørens varenummer
6940012
Typebeskrivelse
8856661
Oppladbar:
Ja
Hovedlyskilde:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Fargetemperatur:
7000...7000 K
Innebygd ladekrets:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Flerfarget
Spenningstype:
DC
Egnet for nødlys:
Ja
Merkespenning:
3...7 V
Utgangssignal amplitude:
Ja
Frekvenssveip modus:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
1100...1100 lm
Bredde:
45 mm
Høyde/dybde:
130 mm
Lengde:
55 mm
Type kabling:
Avslutning
3,7V4400mAH batteri
Materiale: aluminiumshus + gummibelegg + plastholder
IPX4
USB-C PORT
Ladetid: 3 - 4 timer
Med 3 stk magnet -Lumen: 550lm - 1100lm
Kjøretid: 6-17,5 timer
Kartong 10 stk