TradeForce - FUGEPISTOL SILIKONSPRØYTE TRADEFORCE - 0021630001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Metall
Sammenleggbart håndtak - Ja
Patronkapasitet - 0...300 ml
Byggskum pistol - Ja
Dryppstopp - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268402723
Elnummer
8808212
Leverandørens varenummer
0021630001
Typebeskrivelse
8808212
Materiale:
Metall
Sammenleggbart håndtak:
Ja
Patronkapasitet:
0...300 ml
Byggskum pistol:
Ja
Dryppstopp:
nei
Maks. Patrondiameter:
50 mm
Maks. Patronlengde:
215 mm
Antall posisjoner/stillinger:
1
Stål lettvekts fugepistol. Tradeforce er Sonepars egen merkevare. Produktene kjennetegnes av god kvalitet og skal være prisgunstige i forhold til sammenlignbare produkter. De er tilpasset den norske elektrikerens forventninger til kvalitet og design.


