TradeForce - GELBOX MARCEL 0 (10 PK) IPx8 LxBxH 41x28x19mm 11680001 - 11680001

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - GELBOX MARCEL 0 (10 PK) IPx8 LxBxH 41x28x19mm 11680001

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - Andre

  • Modell / utførelse - Gel

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • For tilkobling av papir til plastisolerte kabler - nei

  • Gruvedriftskonsesjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Lagervare

Produktserie

TradeForce Installasjon

EAN/GTIN

7630268411886

Elnummer

1203182

Leverandørens varenummer

11680001

Typebeskrivelse

1203182

Nominell spenning U0U (Um):

Andre

Modell / utførelse:

Gel

Type isolasjonsmateriale:

Plast

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Uten

Halogenfri:

nei

GELBOX MARCEL 0 (10 PK) IPx8 LxBxH 41x28x19mm 11680001