Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

TradeForce - GELBOX MARCEL 2 (10 PK) IPx8 LxBxH 53x39x24mm 11680003 - 11680003

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - GELBOX MARCEL 2 (10 PK) IPx8 LxBxH 53x39x24mm 11680003

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - Andre

  • Modell / utførelse - Gel

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • For tilkobling av papir til plastisolerte kabler - nei

  • Gruvedriftskonsesjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Lagervare

EAN/GTIN

7630268411909

Elnummer

1203184

Leverandørens varenummer

11680003

Typebeskrivelse

1203184

Nominell spenning U0U (Um):

Andre

Modell / utførelse:

Gel

Type isolasjonsmateriale:

Plast

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Uten

Halogenfri:

nei

GELBOX MARCEL 2 (10 PK) IPx8 LxBxH 53x39x24mm 11680003