TradeForce - HOFTEVESKE FOR VERKTØY --1000 SONEPAR - 1810003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 11
Høyde - 290 mm
Materialkvalitet - Polyester
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268400248
Elnummer
8856888
Leverandørens varenummer
1810003
Typebeskrivelse
8856888
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
11
Høyde:
290 mm
Materialkvalitet:
Polyester
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
Ja
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Farge:
Grønn
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
270 mm
Dybde:
200 mm


