TradeForce - HULLSAG HSS BI-METALL 51 MM (44mm KUTTEDYBDE) 4150056 - 4150056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 51 mm
Skjæredybde - 44 mm
Egnet for navigasjonssystemer - Ja
Festesystem - Gjengefatning
Type låsefunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268411336
Elnummer
8817928
Leverandørens varenummer
4150056
Typebeskrivelse
8817928
Diameter:
51 mm
Skjæredybde:
44 mm
Egnet for navigasjonssystemer:
Ja
Festesystem:
Gjengefatning
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for glassfiberarmert plast:
Ja
Egnet for aluminium:
Ja
Bi-metall HSS hullsag med maks kuttedybde 44mm


