Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

TradeForce - KOMBINASJONSTANG 1000V 200mm TRADEFORCE 8360002 - 8360002

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - KOMBINASJONSTANG 1000V 200mm TRADEFORCE 8360002

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 200 mm

  • Lengde på bakke - 40 mm

  • Utstående skjær - nei

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - 2-komponents

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7630268400644

Elnummer

8802855

Leverandørens varenummer

8360002

Typebeskrivelse

8802855

Lengde:

200 mm

Lengde på bakke:

40 mm

Utstående skjær:

nei

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Form:

Rett

Hodebredde:

32 mm

Hodehøyde:

14 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

ESD testet:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Smidd:

Ja

Håndtaksdeksel:

Plast grep

Med støtbeskyttelse:

nei

Med sideavbiter:

nei

Vekt:

310 g

Kvalitetsverktøy fra Tradeforce.200mm Kombinasjonstang 1000V Tradeforce