Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

TradeForce - Lokk enkel veggboks 71mm hvit Pkn.20 stk. Sonepar - 1900899024

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - Lokk enkel veggboks 71mm hvit Pkn.20 stk. Sonepar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 71 mm

  • Høyde (liten) - 71...71 mm

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Blindlokk

  • Type feste - Skrulokk

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070530039163

Elnummer

1209006

Leverandørens varenummer

1900899024

Typebeskrivelse

1209006

Diameter:

71 mm

Høyde (liten):

71...71 mm

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Blindlokk

Type feste:

Skrulokk

Med kabelutløp:

nei

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Farge:

Hvit

Med skruer:

nei

Plomberbar:

nei

TradeForce

Et TradeForce-produkt

Oppdag TradeForce-serien