TradeForce - Lokk enkel veggboks 71mm sort Pkn.20 stk. Sonepar - 1900899025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 71 mm
Høyde (liten) - 71...71 mm
Form - Rund
Modell / utførelse - Blindlokk
Type feste - Skrulokk
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070530039170
Elnummer
1209007
Leverandørens varenummer
1900899025
Typebeskrivelse
1209007
Diameter:
71 mm
Høyde (liten):
71...71 mm
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Blindlokk
Type feste:
Skrulokk
Med kabelutløp:
nei
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Svart
Med skruer:
nei
Plomberbar:
nei


