Tradeforce - MERKEPENN DYP MARKER TUSJ SORT m/HYLSTER | 1870001

Tradeforce - MERKEPENN DYP MARKER TUSJ SORT m/HYLSTER | 1870001

Tradeforce

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Filtpenn

  • Farge - Svart

  • Spissform - Rund spiss

  • Vannfast - Ja

  • Med klips - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7630268415051

Elnummer

8802782

Leverandørens varenummer

1870001

Typebeskrivelse

8802782

Modell / utførelse

Filtpenn

Farge

Svart

Spissform

Rund spiss

Vannfast

Ja

Med klips

Ja

Merkepenn med tusj som skriver på de fleste materialer. Med hylster.