TradeForce - MICRO SPOT HVIT 3-T 28W 3/4/5K 2250lm 36°< DIM - 40093 - 3209908

Tradeforce
KopierKopier
TradeForce - MICRO SPOT HVIT 3-T 28W 3/4/5K 2250lm 36°< DIM - 40093

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7630268409326

Elnummer

3209908

Leverandørens varenummer

3209908

Typebeskrivelse

3209908

Skinnespot, Global GA69 Adapter, 3 tenning, D80*271*89mm, 28W, Triac Dim, 3CCT 3000K+4000K+5000K, 2250lm, 80lm/W, 220-240V~, IP20, IK02 foran, Lysstråle 36°, SDCM4, UGR<22, -20~40¿, 55 000H (L70B50), 5 års garanti, NE Power integrert driver, Bridgelux COB LED, Klasse I, Hvit (RAL9003, Matt), Aluminiumshus + Plastfrontring + Aluminiumreflektor, PF 0.9, 50/60Hz, RG1, RA90, Ikke-koblingsbar. Sertifikat: CE, ERP (Ny), ROHS, REACH. Emballasje: 20 stk per kartong