TradeForce - Multiboks 1,5 4 løp tabbeboks Sonepar - 12100131

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - Multiboks 1,5 4 løp tabbeboks Sonepar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Rund

  • Utstyrt med - Monteringsplate

  • Beskyttelsesklasse IP - IP30

  • Konstruktionstype - Apparatboks

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

TradeForce Installasjon

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070530000057

Elnummer

1202976

Leverandørens varenummer

12100131

Typebeskrivelse

1202976

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Rund

Utstyrt med:

Monteringsplate

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Konstruktionstype:

Apparatboks

Modell / utførelse:

Enkelt

Utrustet med dreibar ring:

Ja

Kan kobles:

nei

Diameter:

71 mm

Dybde:

59...59 mm

Innvendig dybde:

59 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

nei

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

nei

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

nei

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16/20 mm

For kabeldiameter fra/til:

0...0 mm

Rørlåsing:

nei

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

nei

Antall innføringer:

4

Materiale:

Plast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utførelse deksel:

Blinddeksel/-plate

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Vindtett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Rørstuss

Spesiell anvendelse:

Uten

Multibox 1,5 Tabbeboks 4 løp