TradeForce - Multiboks 42x1,5 3 løp (eske à 200 stk) Sonepar - 1900802008

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - Multiboks 42x1,5 3 løp (eske à 200 stk) Sonepar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Oval

  • Modell / utførelse - Halvannen

  • Utstyrt med - Klemme

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070530039347

Elnummer

1209027

Leverandørens varenummer

1900802008

Typebeskrivelse

1209027

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Oval

Modell / utførelse:

Halvannen

Utstyrt med:

Klemme

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Konstruktionstype:

Apparatboks

Utrustet med dreibar ring:

nei

Kan kobles:

Ja

Lengde:

112 mm

Bredde:

78 mm

Dybde:

42...42 mm

Innvendig dybde:

40 mm

Egnet for vegg-/ platetykkelse:

41...41 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

Ja

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

nei

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

Ja

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16 mm

For kabeldiameter:

16...16 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

nei

Antall innføringer:

3

Antall medleverte stusser:

3

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utførelse deksel:

Uten

Gjennomsiktig deksel:

nei

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Lufttett:

nei

Antall poler i klemmen:

3

Fastmontert klemme:

Ja

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Andre