Tradeforce - Multiboks 71 mm 4 løp 16/20 tabbeboks Sonepar
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Rund
Utstyrt med - Monteringsplate
Beskyttelsesklasse IP - IP30
Konstruktionstype - Apparatboks
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070530000040
Elnummer
1202975
Leverandørens varenummer
12100130
Typebeskrivelse
1202975
Monteringsmetode
Innfelt
Form
Rund
Utstyrt med
Monteringsplate
Beskyttelsesklasse IP
IP30
Konstruktionstype
Apparatboks
Modell / utførelse
Enkelt
Utrustet med dreibar ring
Ja
Kan kobles
Nei
Diameter
71 mm
Dybde
59...59 mm
Innvendig dybde
59 mm
For antall apparatinnsatser
1
Montering av apparat
Skrus
Med skruer
Nei
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning
Nei
Gjennomføring gjennom tettenipper
Nei
Gjennomføring gjennom rørstuss
Nei
Gjennomføring gjennom trappemembran
Nei
For rør med diameter
16/20 mm
For kabeldiameter fra/til
0...0 mm
Rørlåsing
Nei
Valgfri rørlås
Nei
Innløp bakfra
Nei
Antall innføringer
4
Materiale
Plast
Halogenfri
Nei
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Utførelse deksel
Blinddeksel/-plate
Gjennomsiktig deksel
Nei
Festing av deksel
Selvlåsende
Plomberbar
Nei
Funksjonssikkerhet
Uten
Med avskjerming
Nei
Vindtett
Nei
Maks ledertverrsnitt
0 mm²
Antall poler i klemmen
0
Fastmontert klemme
Nei
Krokfeste for belysning
Nei
Stuss
Rørstuss
Spesiell anvendelse
Uten
Multiboks 71 mm, tabbeboks 4 løp 16/20