Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

TradeForce - NECK 300 LM 6000K DIM USB-C OPPLADBAR - 9870007

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - NECK 300 LM 6000K DIM USB-C OPPLADBAR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Batteritype (form) - Innebygd batteri (oppladbart

  • Oppladbar - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lysstrøm - 150...300 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7630268414443

Elnummer

8817922

Leverandørens varenummer

9870007

Typebeskrivelse

8817922

Modell / utførelse:

Andre

Batteritype (form):

Innebygd batteri (oppladbart

Oppladbar:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lysstrøm:

150...300 lm

Kapslingsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IPX4

Antall batterier:

1

Inkludert batterier:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Justerbar lysstrøm:

Trinn

Materiale:

Aluminium

Smart oppladbar arbeidslampe som hektes over nakken når man jobber. 300LM. USB-C lading.