TradeForce - PORTABLE 1400LM 6500K IP65 OPPLADBAR ARBEIDSLAMPE - 6940001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Oppladbar - Ja
Lampeeffekt hovedlyskilde - 15 W
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Fargetemperatur - 6500...6500 K
Innebygd ladekrets - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268414313
Elnummer
8817919
Leverandørens varenummer
6940001
Typebeskrivelse
8817919
Oppladbar:
Ja
Lampeeffekt hovedlyskilde:
15 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Fargetemperatur:
6500...6500 K
Innebygd ladekrets:
Ja
Reservelampe:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Spenningstype:
AC
Egnet for nødlys:
nei
Utgangssignal amplitude:
nei
Frekvenssveip modus:
nei
Lampeeffekt hjelpelyskilde:
0 W
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
1400...1400 lm
Type kabling:
Avslutning
Lengde på tilkoblingskabel:
0 m