TradeForce - POWER ARBEIDSLAMPE M/STATIV 40000LM IP54 230V | 3460012 - 3460012

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - POWER ARBEIDSLAMPE M/STATIV 40000LM IP54 230V | 3460012

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Maks systemeffekt - 300 W

  • Fargetemperatur - 7000...7000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7630268418410

Elnummer

8856659

Leverandørens varenummer

3460012

Typebeskrivelse

8856659

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lampeholder (Fatning):

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Maks systemeffekt:

300 W

Fargetemperatur:

7000...7000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Flerfarget

Med hjul:

nei

Med stativholder:

Ja

Med stativ:

Ja

Farge på stativ:

Svart

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Materiale beskyttelsesdeksel:

Andre

Med stikkontakt:

nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Slagfasthet:

IK07

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1 mm²

Lengde på tilkoblingskabel:

6,7 m

Bredde:

200 mm

Høyde:

1950 mm

Dybde:

200 mm

Ekstremt lyssterk arbeidslampe for den som virkelig vil ha godt lys. Effekt: 300W
Lumenutgang: 40000 / 30000 / 20000 / 10000lm
LED fargetemperatur: 7000K
Kabel: H07RN-F 3G 1.0mm² X 6.7m + H05RN-F 2G 1.0mm²
IP54m IK07
Stativ inkludert
Type E & F-plugg
230V drift