TradeForce - PROFF 4-VEIS STIKK IP44 5 mtr. H07RN-F 3G1,5mm2 | 3300042 - 3300042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall jordede stikkontakter - 0
Med av/på-bryter - Ja
Antall tilkoblinger USB - 0
Overspenningsvern - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268418502
Elnummer
1503811
Leverandørens varenummer
3300042
Typebeskrivelse
1503811
Antall jordede stikkontakter:
0
Med av/på-bryter:
Ja
Antall tilkoblinger USB:
0
Overspenningsvern:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Kapslingsform:
Rektangulær
Antall stikkontakter CEE 7/1 (uten beskyttelseskontakt):
0
Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):
0
Antall Euro-stikkontakter:
0
Antall stikkontakter for kjøleapparater:
0
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter dansk standard (jordingspinne, type K):
0
Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):
0
Antall stikkontakter type P11 (Italia):
0
Antall stikkontakter Type P17 (Italia):
0
Antall stikkontakter Type P30 (Italia):
0
Antall stikkontakter type NEMA:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall universelle multistandard stikkontakter:
0
Jordfeilbryter:
nei
Nettfilter:
nei
Antall øvrige stikkontakter:
0
Med finsikring:
nei
Overstrømsvern:
nei
Nominell strøm:
16 A
Maks. tilkoblingseffekt:
3680 W
Ledertverrsnitt:
1 mm²
Med lokk:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei
Lengde på strømkabel:
5 m
Type plugg:
Rett
Direkte pluggbar (uten strømkabel):
Ja
Skrudd sentralinnsats:
nei
Vinklet sentralinnsats:
90°
NEMA kode:
Uten
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
PÅ/AV-belyst bryter. Kabel H07RN-F 3G1.5 Gummikabel + PP-hus
2x PA66 kabelspoler(XL) med integrerte uttrekkbare metallkroker
Flerveis vegghengende hull
Elastisk løkke kabelhåndtering
IP44 16A/230V
Kartong: 18 stk