TradeForce - Skapmuffer 25mm hvit Pkn.25 stk. Sonepar - 1900803004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innfelt boks - Ja
Egnet for forgreningsboks - Ja
Egnet for tilkoblingsboks - Ja
For kabeldiameter - 1,5...6 mm
Antall rørinnføringer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070530039422
Elnummer
1209032
Leverandørens varenummer
1900803004
Typebeskrivelse
1209032
Egnet for innfelt boks:
Ja
Egnet for forgreningsboks:
Ja
Egnet for tilkoblingsboks:
Ja
For kabeldiameter:
1,5...6 mm
Antall rørinnføringer:
1
Egnet for påbyggingsramme:
nei
For rør med diameter:
25 mm


