Tradeforce - Skjøtemuffe 32mm hvit Sonepar
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Modell / utførelse - Andre
For nominell rørdiameter - 32 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070530394439
Elnummer
1209037
Leverandørens varenummer
1900804005
Typebeskrivelse
1209037
Materiale
Plast
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Modell / utførelse
Andre
For nominell rørdiameter
32 mm
Farge
Hvit
Materialkvalitet
Andre
Overflatekvalitet
Ubehandlet
Polert overflate
Nei
Børstet overflate
Nei
Halogenfri
Ja
Med sperrefunksjon
Ja
Type låsefunksjon
Klemfjær
Todelt
Nei
Med inspeksjonsåpning og deksel
Nei
Med utvendige gjenger
Nei
Med innvendige gjenger
Nei
Delbar
Nei
Eksentrisk
Nei