TradeForce - Skjøtemuffe 50mm hvit Sonepar - 1900804006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Modell / utførelse - Andre
For nominell rørdiameter - 50 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070530394453
Elnummer
1209039
Leverandørens varenummer
1900804006
Typebeskrivelse
1209039
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Modell / utførelse:
Andre
For nominell rørdiameter:
50 mm
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Med sperrefunksjon:
Ja
Type låsefunksjon:
Klemfjær
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Med utvendige gjenger:
nei
Med innvendige gjenger:
nei
Delbar:
nei
Eksentrisk:
nei


