TradeForce - Skjøtemuffe kombi 16/20mm Son - 1900804002

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - Skjøtemuffe kombi 16/20mm Son

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Modell / utførelse - Andre

  • For nominell rørdiameter - 16 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070530394415

Elnummer

1209035

Leverandørens varenummer

1900804002

Typebeskrivelse

1209035

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Modell / utførelse:

Andre

For nominell rørdiameter:

16 mm

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Andre

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Med sperrefunksjon:

Ja

Type låsefunksjon:

Klemfjær

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Med utvendige gjenger:

nei

Med innvendige gjenger:

nei

Delbar:

nei

Eksentrisk:

nei