Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

TradeForce - SKRALLENØKKEL 10 mm CR-V -600 SONEPAR - 21760012

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - SKRALLENØKKEL 10 mm CR-V -600 SONEPAR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nøkkelbredde åpen ende - 10 mm

  • Nøkkelbredde ringende - 10 mm

  • Lengde - 160 mm

  • Bøyd - Ja

  • Skralle model - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7630268402433

Elnummer

8856885

Leverandørens varenummer

21760012

Typebeskrivelse

8856885

Nøkkelbredde åpen ende:

10 mm

Nøkkelbredde ringende:

10 mm

Lengde:

160 mm

Bøyd:

Ja

Skralle model:

Ja

Hodebredde åpen ende:

26 mm

Hodebredde ringende:

18,8 mm

Hodehøyde åpen ende:

6,9 mm

Hodehøyde ringende:

9 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Antall hjørner:

12

Overflatebeskyttelse:

Forkrommet

SKRALLENØKKEL i varmebehandlet chrome vanadium for ekstra styrke og lang levetid. Skrallefunksjon i den ene enden, og vanlig fastnøkkel i den andre.

TradeForce

Et TradeForce-produkt

Oppdag TradeForce-serien