Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

TradeForce - SKRALLENØKKEL 8 mm CR-V -6001 SONEPAR - 21760011

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - SKRALLENØKKEL 8 mm CR-V -6001 SONEPAR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nøkkelbredde åpen ende - 8 mm

  • Nøkkelbredde ringende - 8 mm

  • Lengde - 140 mm

  • Bøyd - Ja

  • Skralle model - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7630268402426

Elnummer

8856884

Leverandørens varenummer

21760011

Typebeskrivelse

8856884

Nøkkelbredde åpen ende:

8 mm

Nøkkelbredde ringende:

8 mm

Lengde:

140 mm

Bøyd:

Ja

Skralle model:

Ja

Hodebredde åpen ende:

21,4 mm

Hodebredde ringende:

15 mm

Hodehøyde åpen ende:

6,3 mm

Hodehøyde ringende:

8,2 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Antall hjørner:

12

Overflatebeskyttelse:

Forkrommet

SKRALLENØKKEL i varmebehandlet chrome vanadium for ekstra styrke og lang levetid. Skrallefunksjon i den ene enden, og vanlig fastnøkkel i den andre.

TradeForce

Et TradeForce-produkt

Oppdag TradeForce-serien