TradeForce - SKRALLENØKKEL 13 mm CR-V -600 SONEPAR - 0021760015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelbredde åpen ende - 13 mm
Nøkkelbredde ringende - 13 mm
Lengde - 178 mm
Bøyd - Ja
Skralle model - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268402464
Elnummer
8856886
Leverandørens varenummer
0021760015
Typebeskrivelse
8856886
Nøkkelbredde åpen ende:
13 mm
Nøkkelbredde ringende:
13 mm
Lengde:
178 mm
Bøyd:
Ja
Skralle model:
Ja
Hodebredde åpen ende:
30,2 mm
Hodebredde ringende:
23,1 mm
Hodehøyde åpen ende:
8,9 mm
Hodehøyde ringende:
10,5 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Antall hjørner:
12
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
Et TradeForce-produkt
Oppdag TradeForce-serien


