Tradeforce - SKRUTREKKER SLIM 1000V FLAT 3.0 x 100MM MGN.TP TRADEFORCE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 3 mm
Tykkelse på klinge - 3 mm
Total lengde - 195 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268400545
Elnummer
8808208
Leverandørens varenummer
0001580001
Typebeskrivelse
8808208
Klingebredde
3 mm
Tykkelse på klinge
3 mm
Total lengde
195 mm
Modell / utførelse
Rett
Isolert
Ja
Bladlengde
100 mm
Bladdiameter
3 mm
Størrelse
1
Presisjonsutførelse
Nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V
Ja
Materiale i håndtak
Plast
Utført med håndtak
Andre
Firkant- / sekskantnøkkel
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen
Nei
Gnistfattig utførelse
Nei
Antimagnetisk
Ja
Klemmeinnretning
Nei
Buet klinge
Nei
Type skaft
Rund
Med anti-rull beskyttelse
Nei
Roterbar hette
Nei
Med slagtopp
Nei
Bladmateriale
Chrom-Vanadium
Overflatebeskyttelse på blad
Andre
Gjennomgående klinge
Nei
Vekt
35 g
Slim skrutrekker.
Svart blad med magnetisk tupp.
Varmebehandlet S2 stål for hardhet, stivhet og motstandsdyktighet mot slitasje.
Mykt ergonomisk håndtak for komfort og kontroll.
VDE isolert opp til 1000V i henhold til DIN EN/IEC 60900.
Tradeforce er Sonepars egen merkevare. Produktene kjennetegnes av god kvalitet og skal være prisgunstige i forhold til sammenlignbare produkter. De er tilpasset den norske elektrikerens forventninger til kvalitet og design.