TradeForce - SKRUTREKKER SLIM 1000V FLAT 5.5 x 125MM MGN.TP TRADEFORCE - 48404215
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sagblad diameter - 150 mm
Egnet for kunststoff - nei
Egnet for metall - Ja
Egnet for treverk - nei
Antall tenner - 34
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
045242568994
Elnummer
8802879
Leverandørens varenummer
48404215
Typebeskrivelse
8802879
Sagblad diameter:
150 mm
Egnet for kunststoff:
nei
Egnet for metall:
Ja
Egnet for treverk:
nei
Antall tenner:
34
Kuttbredde:
1,6 mm
Spesielt sammensatt tanngeometri for optimal ytelse. Karbid og cermetbelagte tenner for lengste levetid. Herdede og faste bladkropper for nøyaktig saging. Dyp tannbunn for effektiv fjerning av materialet. Laserskjærte spor med harpiks for demping av lyd og vibrasjoner (203 mm blad). Ren Saging. Flisfrie kanter reduserer behovet for den siste finbehandling. Kald saging. Saget materiale kan fjernes med det samme. Rask saging. Raskere enn alle andre tradisjonelle sagemetoder. Økonomisk saging. Mindre kostnad per saging enn med abrasive blad. Minimerert lydnivå. Minimerte vibrasjoner. Total sikkerhet: ingen gnist, ingen kjøleveske, kan berøres med det samme.