TradeForce - SKRUTREKKER SLIM 1000V PH2 x 100MM MAGN. TUPP TRADEFORCE - 4932399128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - Andre
Hurtigklemmesystem - Ja
Medurs og moturs - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4002395357321
Elnummer
8802874
Leverandørens varenummer
4932399128
Typebeskrivelse
8802874
Tilkoblingsstørrelse:
Andre
Hurtigklemmesystem:
Ja
Medurs og moturs:
Ja
Det innovative og patenterte drillkoblingssystemet fra AEG er den ypperste løsningen fro de som trenger maks. allsidighet med drillverktøy med stor diameter. Allsidig: Borekobling fungerer som kobling mellom maskin og boreverktøy. På den ene side er systemet helt kompatibelt med alle SDS maks. holder borreverktøy som borrehoder, tunnelhoder og kjernekuttere. På motsatt side mellom rotorhammeren og drillkobling. Universal: Forlengelsesstykkene tilbys i en rekke lengder som passer roterende hammere med enten SDS-maks, splint eller 19mm sekskantet holder. Kort eller lang - valget er ditt! Kosteffektivt: Profesjonelle brukere trenger alltid både lange og korte borehoder, og avhengig av bruksområdet noen ganger også med asmme diameter. Men nå kan man redusere totalt antall borreverktøy ved hjelp av drillkoblingssystemet som gjør det mulig å. 100 % kraft. Drill Connect sikrer en rask og sikker forbindelse mellom verktøy og forlengelsen og sikrer derfor at kraften blir 100 % overført til tuppen av boret. Vekt: Kombinasjonen av korte boreverktøy og 18 mm diameter-forlengelser reduserer den helhetligs vekten med opptil 15 %. Vi anbefaler at drillkobling rengjøres for betongstøv og smøres med fett med jevne mellomrom (AEG-fett - Delenr. 4932 3736 48). Drillkobling er kun egnet for drillverktøy mer enn 32 mm diameter og begrenset til bruk med rotorhammere opptil 8 kg. Drill Connect er velegnet til borverktøy over 32 mm. Samt borhammere opp til 8 kg.


