Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

TradeForce - SKRUTREKKERSETT 1000V PZ1/PZ2 + 4 FLATTREKKERE TRADEFORCE 11 - 118150005

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - SKRUTREKKERSETT 1000V PZ1/PZ2 + 4 FLATTREKKERE TRADEFORCE 11

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 0

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 2

  • Antall sporskrutrekkere - 4

  • Antall Torx-skrutrekkere - 0

  • Totalt antall verktøy - 6

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7630268400682

Elnummer

8802857

Leverandørens varenummer

118150005

Typebeskrivelse

8802857

Antall stjerneskrutrekkere PH:

0

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

2

Antall sporskrutrekkere:

4

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Totalt antall verktøy:

6

Bladmateriale:

Chrom Molybden Vanadium legering

Materiale i håndtak:

Plast

Utført med håndtak:

2-komponents

Roterbar hette:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Emballasje:

Kartong (eske)

Kvalitetsverktøy fra Tradeforce. Skrutrekkersett 1000V PZ1 og PZ2 pluss 4 flattrekkere. Tradeforce