TradeForce - SPENNINGSDETEKTOR 1-POL BERØRINGSFRI AC 4940003 - 4940003

TradeForce
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering av dreieretning - nei

  • Bakgrunnsbelyst LCD - Ja

  • Testprobe-beskyttelse - Ja

  • Målepunktbelysning - nei

  • Kan benyttes I fuktige omgivelser - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7630268410414

Elnummer

8000066

Leverandørens varenummer

4940003

Typebeskrivelse

8000066

Indikering av dreieretning:

nei

Bakgrunnsbelyst LCD:

Ja

Testprobe-beskyttelse:

Ja

Målepunktbelysning:

nei

Kan benyttes I fuktige omgivelser:

nei

Strømforsyning:

Batteri

1-polet spenningsdetektor
Tynn sondespiss for arbeid med vegguttak.
Grønn lysdiode betyr strøm på, blinkende rød lysdiode
med pipesignal betyr at spenning er registrert.
Selvtest for lavt batteri. Automatisk avslåing.
Dobbel spenningsfølsomhetsdetektor. Lommelykt.
Blits- og pipefrekvensen øker når detektoren kommer nærmere spenningen.
Kilde som hjelper brukeren med å finne strømførende kretser.
PÅ/AV bryter med stille modus. Lommeklemme for enkel oppbevaring.
CAT IV 1000V. IP67 Vanntett. 2 meter fallsikker.
Robust etui.
Batteri 2xAAA inkludert
Godkjent i henhold til NEK EN 61010