TradeForce - SPISSTANG BØYD 1000V 160mm TRADEFORCE 8350001 - 8350001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Buet
Lengde - 160 mm
Lengde på bakke - 53 mm
Isolert - Ja
Utført med håndtak - 2-komponents
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268400620
Elnummer
8802853
Leverandørens varenummer
8350001
Typebeskrivelse
8802853
Form:
Buet
Lengde:
160 mm
Lengde på bakke:
53 mm
Isolert:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Kompresjonsform:
Andre
Vekt:
160 g
Hodebredde:
19 mm
Hodehøyde:
10 mm
Med sideavbiter:
nei
Smidd:
Ja
Egnet for glassfiber:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med støtbeskyttelse:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
ESD testet:
nei
Med avbiter:
Ja
Materiale:
Stål/plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Håndtaksdeksel:
Plast grep