TradeForce - SPOT PAR16 GU10 3000K 540LM DIM 5-PACK - 90041 - 3701211

Tradeforce
KopierKopier
TradeForce - SPOT PAR16 GU10 3000K 540LM DIM 5-PACK - 90041

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Lagervare

EAN/GTIN

7630268407674

Elnummer

3701211

Leverandørens varenummer

3701211

Typebeskrivelse

3701211

Spot PAR16, GU10, dimbar, D50*54mm, 3000K, 5.7W, 540lm, 95lm/W, klasse E, 220-240V, BA36, SDCM<6, -20-40°, Levetid 25000H(L70B50), 2 års garanti, Leedarson integrert driver, Samsung 2835, hvit (RAL9003, blank), innebygd hus i termoplast og aluminium + PC-linse, PF 0.5, 50/60Hz, RG1, RA80. Sertifisering: CE, ERP, Rohs, Reach. Emballasje 5 pakning. Hovedkatong: 30 stykk 5 pakninger.